Beli Wire Tracker Cable Tester di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ELECOM Cable Tester
    Mulai

    Rp2.899.900

    ELECOM Cable Tester
    Deskripsi:
    - 9V Battery x 1 (for initial operation check)
    atribut:
    • Dimensions (WxDxH) (mm): 36x141x24
    • Operating Enviroment Cable Length (m): 0.5 to 100 (Partly thin cable is up to 90m)
  2. Hioki Lan Cable Tester
    Mulai

    Rp12.999.900

    Hioki Lan Cable Tester
    Deskripsi:
    -A LAN cable tester that shows up to the disconnection point.-Split pair inspection is possible.-21 cables can be identified by using the terminator (9690-01 to 04) sold separately.-Terminator (9690)-Mobile Case (for waist belts)
    atribut:
    • Cable Length Measurement: Measurable lengths: 2 m to 300 m (6.6 ft to 984 ft); Measurement accuracy: +/- 4% rdg. ± 1 m (3.3 ft); Display resolution: 0.1 m (0.3 ft)
    • Compatible: Connecter RJ-45 plugs
    • Dimensions (WxDxH) (mm): 85x33x130
    • Direction Measurement: Up to 21 cables can be identified using the supplied Terminator 9690 and optional Models 9690-01 to 9690-04
    • Measurable Cable: Twisted-pair cable, characteristic impedance: 100 Ohm, shielded and unshielded, CAT 3, 4, 5, 5e and 6
    • Power Supply: LR6 (AA) alkaline battery x2, 1.4 VA max., Continuous use : 50 hr (at measurement interval of 1 minute)
  3. SNDWAY Network Cable Tracker
    Mulai

    Rp779.900

    SNDWAY Network Cable Tracker
    Deskripsi:
    Sndway SW 801-A adalah alat pengujian kabel multifungsi yang praktis, mudah digunakan, memiliki struktur yang nyaman digenggam, dan mudah dibawa ke mana pun.Pemasangan dan pemeliharaan pada saluran jaringan, saluran telepon, saluran AUX, saluran VGA, dan kabel akan semakin mudah dengan menggunakan alat ini karena dapat membantu Anda memeriksa adanya aliran arus listrik, korsleting, dan mengidentifikasi apakah kabel dipasangkan dengan benar dan sinyal tidak terputus.Alat ini terdiri dari pemancar dan penerima yang dilengkapi RJ45 RJ11 interface, penjepit buaya, dan earphone untuk digunakan pada saat lingkungan ramai/bising.Alat ini juga dilengkapi lampu senter untuk memudahkan pemakaian pada saat minim cahaya dan pengaturan volume pada saat menggunakan earphone.
  4. TEKIRO Cable Cutter (Tang Potong Kabel)
    Mulai

    Rp129.900

    TEKIRO Cable Cutter (Tang Potong Kabel)
    Deskripsi:
    Tekiro pisau cutter pemotong kabel biasa digunakan untuk mengupas dan memotong kabelFungsi : untuk memotong dan mengupas kabelMaterial : Plastik ABSDimensi : 125mm
    atribut:
    • Material: Plastik Abs
    • Size (inch): 4.9
    • Dimension 1 (mm): 125
    • Cable Type: RG59/6/11/7 Coaxial Cable
    • Stripping Distance (mm): 6
    • Dimension 2 (mm): 37
    • Dimension 3 (mm): 28
    • Dimension 4 (mm): 17
  5. Pro'sKit Mini Lan Cable Tester
    Mulai

    Rp339.900

    Pro'sKit Mini Lan Cable Tester
    Deskripsi:
    For testing RJ45/RJ11/RJ12/BNC Cable- Tests RJ45 TIA568A/B (AT&T 258A), 10 Base-T, Token ring, RJ-11/ RJ-12 USOC and Coaxial BNC cable.- Automatically check cable for continuity, short, open and crossed wire pairs.- Coaxial cable port indentifies cable conditions including shorts, shield opens and center conductor breaks.- Main unit and remote allow one person testing.
  6. TRUSCO Wire Rope Clip (Steel)
    Mulai

    Rp23.900

    TRUSCO Wire Rope Clip (Steel)
    Deskripsi:
    Use:Connection of goods and wire rope
    atribut:
    • Dimension D (mm): 6 (1/4)
    • Dimension L (mm): 30.96
    • Dimension W1 (mm): 17.46
    • Finishing Material: Iron (SS400) / Uni-Chrome Plating
    • Rope Diameter to Use (mm): 6
  7. KRISBOW Alat Penguji Kabel LAN 2in1
    Mulai

    Rp1.299.900

    KRISBOW Alat Penguji Kabel LAN 2in1
    atribut:
    • Voltage DC (V): 600 +/- 0.5%
    • Current DC (mA): 200 +/- 1.5%
    • Current AC (mA): 200 +/- 2.0%
    • Dimensions (mm): 60x80x40
    • Voltage (V AC): 600 +/- 1.2%
  8. KRISBOW Analog Battery Tester (Alat Tes Aki)
    Mulai

    Rp419.900

    KRISBOW Analog Battery Tester (Alat Tes Aki)
    Deskripsi:
    Cek kondisi aki ada secara berkala menggunakan alat tester persembahan Krisbow. Dengan alat ini pengecekan aki yang dilakukan akan semakin mudah. Cocok digunakan untuk mengecek aki motor atau mobil. Selain itu, alat ini dapat digunakan untuk mengukur atau memeriksa aki dengan cepat serta hasil yang didapat lebih akurat. Tester ini dapat digunakan untuk mengukur arus aki 6V, 12V dan 24V dan mengetahui tekanannya.
  9. TEKIRO Cutting Pliers Cable (Tang Potong Kabel)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Cutting Pliers Cable (Tang Potong Kabel)
    Deskripsi:
    TEKIRO Tang Potong [10 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 250mm 45mm
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  10. NITTO Insulation Tape PVC (Isolasi Listrik / Lakban Kabel)
    Rating:
    98% of 100
    (19)
    Mulai

    Rp8.900

  11. BELDEN Kabel UTP (Kabel LAN)
    Mulai

    Rp2.799.900

    BELDEN Kabel UTP (Kabel LAN)
    atribut:
    • No. of Pairs: 4
    • Standardization: TIA568C.2
  12. KYORITSU Ground Resistance Tester
    Mulai

    Rp7.199.900

    KYORITSU Ground Resistance Tester
    Deskripsi:
    Accurate measurement is possible even in environments with large auxiliary ground resistance.
  13. TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp36.900

    TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Deskripsi:
    TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
  14. Hanna Instruments ORP/Temperature Tester
    Mulai

    Rp8.199.900

    Hanna Instruments ORP/Temperature Tester
    Deskripsi:
    The HI98120 is a waterproof ORP and temperature handheld meter. The housing of this tester is completely sealed to protect against the intrusion of water and is also designed to float if accidentally dropped into a body of water. The HI73120 replaceable ORP electrode is a cartridge design with the stainless steel round connector. With this type of design there are no pins that can bend or break during replacement. The ORP electrode also hase has an extendable cloth junction. This type of junction allows for the renewal of the junction by simply pulling out 3 mm (1/8”) to clear any clogging which improves measurement response time and stability. The exposed stainless steel temperature probe on this meter facilitates a faster, accurate temperature measurement.
    atribut:
    • ORP Resolution (mV): 1
  15. Pro'sKit Tone And Probe Kit
    Mulai

    Rp969.900

    Pro'sKit Tone And Probe Kit
    Deskripsi:
    Use it on de-energized AC wire, telephone/twisted pair wire, all voice and data category rated cable, speaker wire, virtually any cable or wire!
    atribut:
    • Dimensions (mm): Tone : 65x58x34, Amplifier : 230x56x25
    • Battery Type: Tone : DC9.0V (NEDA 1604/ 6F22 DC9V×1pc, not include) Amplifier : DC9.0V (NEDA 1604/ 6F22 DC9V×1pc, not include)
    • Frequency (kHz): Tone : 1 Amplifier : 1
    • Tone Mode: One / Two-note tone
    • Compatible Connectors: De-energized AC wire, telephone/twisted pair wire, all voice
    • Function Selection: Amplifier : 4 Position mode switch (LED, NCV, OFF, SCAN)
    • Accessory: Amplifier : Storage bag x 1
    • Continuity Test: 1 LED (≤10Ω), Coaxial cable & solid/ stranded wire by alligator clips patch cord
    • Earphone Socket: Amplifier : 1
    • LED Indicator: Power indicator x1, Phone line poliarity indicator x1, Phone line status indicatorx1
    • Low Battery Indication (V): 7 (Flashing power indication)
    • Max. Signal Voltage (Vp-p): 8
    • Max. Working Current (mA): Tone : ≤20 Amplifier : ≤70
    • NCV Indication: Amplifier : LED (AC 90~1000V)
    • Power Indication: Amplifier : LED x 1
    • Signal status indication: Amplifier : LED & Buzzer
    • Voltage Protection (V): DC 48
    • Weight (g): Tone : 62 Amplifier : 80
  16. M10 Digital Voltage tester
    Mulai

    Rp89.900

    M10 Digital Voltage tester
    Deskripsi:
    Soft ergonomic grip for maximum comfort. For testing of electrical line, break points, induction, and voltage measurement.
    atribut:
    • Blade (mm): 3.3
    • Overall Length (mm): 133
  17. TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)
    Rating:
    98% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp41.900

    TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)
    Deskripsi:
    TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
Daftar Harga Wire Tracker Cable Tester Terbaru October 2026
ELECOM Cable TesterRp2.899.900
Hioki Lan Cable TesterRp12.999.900
SNDWAY Network Cable TrackerRp779.900
TEKIRO Cable Cutter (Tang Potong Kabel)Rp129.900
Pro'sKit Mini Lan Cable TesterRp339.900
TRUSCO Wire Rope Clip (Steel)Rp23.900
KRISBOW Alat Penguji Kabel LAN 2in1Rp1.299.900
KRISBOW Analog Battery Tester (Alat Tes Aki)Rp419.900
Ideal Network OTDR II - Tier 2 Fiber Optic Cable TesterRp579.999.900
TEKIRO Cutting Pliers Cable (Tang Potong Kabel)Rp119.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)